- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- 180mm 取っ手のおすすめ人気ランキング
180mm 取っ手のおすすめ人気ランキング
2026/02/17更新530件の「180mm 取っ手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洗面台取っ手」、「ドア バー ハンドル」、「ソフト巾木」などの商品も取り扱っております。
取付け用ねじ穴はインサート金具使用。
シルバーメタリック調の樹脂成型取手。塗装レスで剥離の心配がありません。
亜鉛合金製A-165と取付けねじ以外は取付け互換があります。
用途計測機器・通信機器材質PC・ASAアロイ、快削黄銅棒(C3604BD)質量(g)36寸法L(mm)195.5寸法P(mm)180寸法H1(mm)36寸法H2(mm)26タキゲンコード04346
1個
¥508税込¥559
当日出荷
用途計測機器・通信機器・工作機械等材質/処理ZDC/黒色ねじ径M5RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。タイプめねじタイプ材質/仕上ステンレス(SUS304)
TAKIGEN(タキゲン)角型3号取手(P=180)
角型のデザインで各種機器にマッチします。
用途計測機器・通信機器材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)160寸法L1(mm)190寸法L2(mm)15寸法W(mm)12寸法P(mm)180寸法H1(mm)36寸法H2(mm)10表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)使用荷重(N)294タキゲンコード00360
1個
¥1,068税込¥1,175
4日以内出荷
樹脂製で扉を軽量化できます。
材質ポリスチレン付属品十字穴付トラス小ねじM4×28種類裏止めハンドルねじ径M4取付け方法めねじU字形種類ストレート面付形種類U字形
スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合H42-Z型
材質亜鉛合金仕上サテンニッケルメッキ推奨ねじ+-兼用トラスM4×L(付属していません)取手取手
シンプルなデザインのステンレス鋼製ハンドルです。別注で、取付ピッチ292、342、392、592、792もご用意できます。 それぞれ200ヶ以上25ヶ単位で注文を承ります。
材質ステンレス鋼材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上高さ(mm)34グリップ径(Φmm)12仕上サテン仕上取手ハンドル
家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
用途家具やタンス・引きだしなどの取っ手に材質樹脂取手取手
LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル I1014型
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上材質ステンレス鋼高さ(mm)35グリップ径(Φmm)14仕上ヘアライン仕上推奨ねじ十字穴付トラス小ねじ、M4×(板厚+5~10)取手ハンドル
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
普及型丸棒取手です。
用途水処理設備、分析機器、工作機械、厨房機器、鋼製家具、消火栓扉、理化学機器材質ステンレス鋼棒(SUS-304)仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製角パイプハンドル KPH型
中空構造のため軽量です。
材質ステンレス鋼(SUS304)種類ハンドルグリップ径(Φmm)15仕上サテン仕上取付け方法めねじRoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
SUNWAVE(LIXIL)N74ハンドル取っ手
ステンレス製で耐食性製があります。
用途扉や引き出しの取手や保護棒に
INAX(LIXIL)コの字型取っ手
適合ピアラ-DS(2005-07年モデル)
1台
¥769税込¥846
当日出荷
INAX(LIXIL)把手ビス付
付属品取り付けビス適合すぐれもの21、リフラ、オフト(間口500MM)ビスピッチ(mm)180
各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途配電盤・分電盤・制御盤等RoHS指令(10物質対応)対応
BEST(ベスト)[金物]ベスト 303R プラノハンドル ビスピッチ サテンニッケル
家具の引き出しやキッチンなどに使用するハンドル。
裏からネジで止めるタイプ。
用途家具の引き出しやキッチンなどに使用するハンドル材質黄銅+亜鉛ビスピッチ(mm)130幅(mm)12色サテンニッケル奥行(mm)26取付ねじトラス小ネジM4×35mm 有効ネジ深さ12mm取手取手
ジョー・プリンス竹下丸棒取手
スタッドを外すとビスで取り付けできます。
普及型丸棒取手です。
専用座金が付属しています。
用途制御盤扉、操作盤扉、工作機械、食品加工機器、風力機器、理化学機器、電設機器材質亜鉛ダイカスト(ZDC)付属品ナット× 2 個、スプリングワッシャ× 2 個仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応






















![ベスト 303R プラノハンドル ビスピッチ サテンニッケル BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono55660824-170224-02.jpg)